インパクトソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(14個) 仕様●対辺(6角):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・ 15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・ 1-1/4”●差込角:1/2”●外径:16〜44mm●全長:3/8”〜13/16”:82.6mm、7/8”〜1-1/4”:88.9mm●材質:スチール 注文コード76507087 品番EA164DV-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

14個組
ソケットホルダー付
ボール付差込角用

仕様●対辺(6角):3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・ 15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・ 1-1/4”●差込角:1/2”●外径:16〜44mm●全長:3/8”〜13/16”:82.6mm、7/8”〜1-1/4”:88.9mm●材質:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする