エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
リアホイールナットソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):38×20●外径(mm):55●全長(mm):75●重量(g):705●差込角:3/4”●色:赤
注文コード
76507096
品番
EA164EJ-38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,161
販売価格(税別)
¥
6,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションタイプ
大型車用
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。
仕様
●サイズ(mm):38×20●外径(mm):55●全長(mm):75●重量(g):705●差込角:3/4”●色:赤
アズワン品番
65-2112-62