エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
リアホイールナットソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):41×21●外径(mm):58●全長(mm):80●重量(g):779●差込角:3/4”●色:黄
注文コード
76507114
品番
EA164EJ-41BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,381
販売価格(税別)
¥
6,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションタイプ
大型車用
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができます。
仕様
●サイズ(mm):41×21●外径(mm):58●全長(mm):80●重量(g):779●差込角:3/4”●色:黄
アズワン品番
65-2112-64