エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1”●サイズ(インチ):1-7/8●外径(mm):71.5●全長(mm):70
注文コード
76507123
品番
EA164FB-223A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,515
販売価格(税別)
¥
8,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●差込角:1”●サイズ(インチ):1-7/8●外径(mm):71.5●全長(mm):70
アズワン品番
65-2112-68