インパクトソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1”●サイズ(インチ):2-3/16●外径(mm):80.3●全長(mm):75 注文コード76507139 品番EA164FB-228A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●差込角:1”●サイズ(インチ):2-3/16●外径(mm):80.3●全長(mm):75 アズワン品番65-2112-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする