インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1”●対辺(mm):50●外径(mm):74●全長(mm):70 注文コード76507157 品番EA164FB-50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,944
販売価格(税別)
9,040
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る
仕様●差込角:1”●対辺(mm):50●外径(mm):74●全長(mm):70 アズワン品番65-2112-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする