エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1”●対辺(mm):70●外径(mm):99●全長(mm):75
注文コード
76507175
品番
EA164FB-70A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
¥
23,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●差込角:1”●対辺(mm):70●外径(mm):99●全長(mm):75
アズワン品番
65-2112-67