エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケットセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76507184
品番
EA164KE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,590
販売価格(税別)
¥
36,900
バスケットに入れる
ユニバーサルジョイント
仕様
●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35〜48mm●ケースサイズ:385×120×50mm
アズワン品番
65-2112-71