インパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:3/8”●対辺:3/8”●外径:15.5mm●全長:27mm●材質:スチール 注文コード76507236 品番EA164WA-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る

ピン固定用

仕様●差込角:3/8”●対辺:3/8”●外径:15.5mm●全長:27mm●材質:スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする