エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:3/8”●対辺:7/16”●外径:17.5mm●全長:27mm●材質:スチール
注文コード
76507245
品番
EA164WA-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ピン固定用
仕様
●差込角:3/8”●対辺:7/16”●外径:17.5mm●全長:27mm●材質:スチール