エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトHexビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:3/8”●全長:50.8mm●サイズ:4mm●外径:19.1mm●材質:スチール
注文コード
76507805
品番
EA164WE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ピン固定用
仕様
●差込角:3/8”●全長:50.8mm●サイズ:4mm●外径:19.1mm●材質:スチール