インパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角:1/2”●対辺:9/16”●全長:37.3mm●外径:22.2mm●材質:スチール 注文コード76507954 品番EA164XA-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など37種類から選べます 他の種類を見る

ピン固定用

仕様●差込角:1/2”●対辺:9/16”●全長:37.3mm●外径:22.2mm●材質:スチール

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76507954 EA164XA-104 03423567 EA164DE-4.5 9/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 9/16x1/2sq インパクト ソケット エスコ 1個 1,170 税込1,287 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする