エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角:1/2”●対辺:3/4”●全長:38.1mm●外径:29.4mm●材質:スチール
注文コード
76507988
品番
EA164XA-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ピン固定用
仕様
●差込角:1/2”●対辺:3/4”●全長:38.1mm●外径:29.4mm●材質:スチール
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76507988
EA164XA-107
03423594
EA164DE-6
3/4 x1/2sq インパクト ソケット
エスコ
1個
¥
1,390
税込
¥
1,529
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)