エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの スチロールカッター/ヒートカッターその他
AC100V/6W 発泡スチロールカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76508749
品番
EA304YA-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
100V電源仕様のスチロールカッター
ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
仕様
●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:6W●有効切断寸法:厚さ:110mm奥行:170mm●ヒーター温度:ノーマル:170℃ターボ:250℃●適応材質:発泡スチロール、スタイロフォーム、カネライトフォーム●重量:410g●コード長:1.4m
アズワン品番
65-2113-40