エスコ
エスコの 電動工具 本体
エスコの 切断/曲げ
エスコの スチロールカッター/ヒートカッターその他
AC100V/7W 発泡スチロールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76508785
品番
EA304YB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。
スイッチを入れて10秒で使用可能です。
仕様
●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
アズワン品番
65-2113-44