EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコ 76508898 EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコ 76508898 EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコ 76508898 EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコ 76508898 EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコ 76508898 EA305HB-16 AC100V/ 16W ホットメルトガン エスコ 76508898

AC100V/ 16W ホットメルトガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76508898 品番EA305HB-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,458
販売価格(税別)
6,780

二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。

仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分 アズワン品番65-2113-47 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする