銀ろう(フラックス内蔵タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76509433 品番EA309A-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520

流動性に優れた万能タイプ
簡単、強力で配管作業向き
RoHS対応品
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。

仕様●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1本 アズワン品番65-2114-19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする