エスコ
エスコの はんだ用品
エスコの はんだ・フラックス
エスコの はんだ
万能半田(フラックス付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
76509519
品番
EA309A-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,260
作業温度が低く、初心者向き
フラックス5g付
万能型半田
仕様
●線径(mm):2●ロウ付温度:200℃●全長(mm):300●引張強度:42N/mm
2
(4.3kgf/mm
2
)●入数:5本
アズワン品番
65-2114-17