EA340GS-1.5 水圧式排水管クリーナー エスコ 76510009 EA340GS-1.5 水圧式排水管クリーナー エスコ 76510009

水圧式排水管クリーナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76510009 品番EA340GS-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200

水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作

仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:38mm●サイズ:Φ32×225mm アズワン品番65-2114-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする