腕カバー(溶接用・牛革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード76510115 品番EA353AR-14
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,040円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,723
販売価格(税別)
7,930

ケブラー縫製
調節可能な上腕ストラップ付き
火花や軽いスパッタから腕を保護します。
袖口はスナップ付で幅を2段階に調整できます。

仕様●全長:457mm●最大幅:約265mm●手首幅:約130/150mm●肩口幅:約265mm●材質:牛革●入数:1双●重量(g):254(片袖当り) アズワン品番65-2115-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする