エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
エスコの その他 超高強度ポリエチレン
手袋・インナー(耐切創)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
機能
耐切創、通気性、吸放湿
注文コード
76511384
品番
EA354AE-171
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。
仕様
●サイズ:M●カラー:本体:ホワイト裾:ホワイト●全長:270mm●入数:1双●厚み:0.8mm●掌周り:170mm●中指長さ:72mm●EU規格耐切創性:2●材質:表:高強力ポリエチレン(イザナス)100%裏:キュプラ70%、ナイロン30%
機能
耐切創、通気性、吸放湿
アズワン品番
65-2116-68
耐切創性
2