手袋・インナー(耐切創)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 機能耐切創、通気性、吸放湿 注文コード76511393 品番EA354AE-172
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

湿度上昇が少ないので、ムレにくく、汗の吸収率も高いのでベタつきません。

仕様●サイズ:L●カラー:本体:ホワイト裾:ブラック●全長:280mm●入数:1双●厚み:0.8mm●掌周り:180mm●中指長さ:75mm●EU規格耐切創性:2●材質:表:高強力ポリエチレン(イザナス)100%裏:キュプラ70%、ナイロン30% 機能耐切創、通気性、吸放湿 アズワン品番65-2116-69 耐切創性2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする