手袋・インナー(耐切創)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 機能耐切創性、耐薬品性 注文コード76511418 品番EA354AE-182
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は機能など4種類から選べます 他の種類を見る

耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。

仕様●サイズ:L●カラー:本体:ホワイト裾:ブラック●材質:表:高強力ポリエチレン(スペクトラスター)100%裏:ナイロン100%●全長:215mm●入数:1●厚み:0.8mm●掌周り:180mm●中指長さ:75mm●EU規格耐切創性:3 機能耐切創性、耐薬品性 アズワン品番65-2116-73 耐切創性3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする