エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
アズワン品番
65-2117-13
注文コード
76511969
品番
EA354E-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,661
販売価格(税別)
¥
1,510
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ANSIA6耐切断性
EU規格CE EN388耐切創レベル5
仕様
●サイズ:L●全長(mm):244●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):85●ゲージ:13●厚み:約0.7mm●材質:HPPEニトリルコーティング
機能
耐切創性
アズワン品番
65-2117-13