エスコ
エスコの インナー手袋
手袋・インナー(綿シームレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
76512477
品番
EA354GL-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥160
販売価格(税別)
¥
145
バスケットに入れる
綿100%の下ばき手袋です。縫い合わせのないシームレス編みなので手にフィットします。
用途
手袋の下ばきに。手荒れ防止に。
仕様
●サイズ:フリー●材質:綿●全長:220mm●入数:2枚●厚み:0.7mm●厚さ:0.7mm●掌周り:195mm●中指長さ:80mm●手の平幅:18cm●ゲージ数:13ゲージ
アズワン品番
65-2118-02