エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの その他耐切創手袋
手袋(耐切創/ポリウレタンコーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-2117-23
注文コード
76512504
品番
EA354HB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベル5
熱を逃がす特殊構造で、手袋の中は涼しく快適です。
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
破れにくい、切れにくい、裂けにくい。
耐摩耗性に優れています。
仕様
●厚み:1.2mm●サイズ:L●全長:240mm(Lサイズ)●掌周り:205mm(Lサイズ)●中指長さ:85mm(Lサイズ)●材質:樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ダイニーマ
機能
耐切創性、耐摩耗性、タッチパネル操作可
アズワン品番
65-2117-23
耐切創性
5