脚絆(マジック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●サイズ:フリーサイズ●丈サイズ:230mm●足首周り:400〜420mm●ふくらはぎ周り:320〜350mm●材質:帆布(綿)●重量(g):155 注文コード76512976 品番EA355KK-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

微調整・脱着が楽なマジックタイプ

仕様●サイズ:フリーサイズ●丈サイズ:230mm●足首周り:400〜420mm●ふくらはぎ周り:320〜350mm●材質:帆布(綿)●重量(g):155 アズワン品番65-2118-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする