脚絆(マジック式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●サイズ:フリーサイズ●丈サイズ:230mm●足首周り:400〜420mm●ふくらはぎ周り:320〜350mm●材質:綿100%●重量(g):120 注文コード76512985 品番EA355KK-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

微調整・脱着が楽なマジックタイプ
作業時の足首保護に。足首の異物混入防止。巻き込み防止。
デニム生地のマジックタイプ脚絆です。
面ファスナーを使用しているため、微調整、脱着がスムーズです。

仕様●サイズ:フリーサイズ●丈サイズ:230mm●足首周り:400〜420mm●ふくらはぎ周り:320〜350mm●材質:綿100%●重量(g):120 アズワン品番65-2118-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする