耐水ペーパーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード76513019 品番EA366CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,346
販売価格(税別)
4,860

10種各5枚入り
車輪・金属などの塗装面全般の研磨に

仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw) アズワン品番65-2118-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする