エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 研磨材付シート
工業用パッド(ミシン目無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
76513064
品番
EA366MA-15R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,305
販売価格(税別)
¥
7,550
バスケットに入れる
ほつれづらい丈夫な素材でありながらなじみ性の良い
水と油併用可能
砥粒を厚くしているので、研磨力と耐久性に優れています。
仕様
●粒度(色):#320(赤茶)●入数:20枚●サイズ:150×230mm●砥粒:酸化アルミニウム●基材:ナイロン
アズワン品番
65-2119-13