工業用パッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●粒度(色):#1500(灰)●入数:1枚●サイズ:150×230mm●砥粒:シリコンカーバイド●基材:ナイロン不織布 注文コード76513107 品番EA366MA-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
水、油も併用できます。

用途酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ 仕様●粒度(色):#1500(灰)●入数:1枚●サイズ:150×230mm●砥粒:シリコンカーバイド●基材:ナイロン不織布 アズワン品番65-2119-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする