耐水ペーパー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 76513423 品番 EA366RR-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥506
販売価格(税別)
460

油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。

仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素Sic●基材:木材パルプ セルロース●粒度:#1000●入数:5枚 アズワン品番65-2119-68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76513518
2022-08-16
用途:
プラスチック製メガネフレームの艶出しに使用
卸売・小売業

プラスチック製メガネフレームの艶出し準備に使用しています。バフ磨きの時間も短くなり、仕上がりにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする