EA366RR-150 耐水ペーパー エスコ 76513466

耐水ペーパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5枚)
アズワン品番65-2119-70
65-2119-70
65-2119-55
65-2119-68
65-2119-56
65-2119-69
65-2119-57
65-2119-58
65-2119-71
65-2119-59
65-2119-60
65-2119-72
65-2119-61
65-2119-62
65-2119-63
65-2119-64
65-2119-65
65-2119-66
65-2119-54
65-2119-67
65-2119-74
65-2119-87
65-2119-75
65-2119-88
65-2119-76
65-2119-89
65-2119-77
65-2119-90
65-2119-78
65-2119-79
65-2118-75
65-2119-80
65-2119-81
65-2119-82
65-2119-83
65-2119-84
65-2119-85
65-2119-73
65-2119-86
内容量1袋(5枚)注文コード76513466品番EA366RR-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥605
販売価格(税別)
550

油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。

仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素Sic●基材:木材パルプ セルロース●粒度:#1500●入数:5枚アズワン品番65-2119-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76513518
2022-08-16
用途: プラスチック製メガネフレームの艶出しに使用
卸売・小売業

プラスチック製メガネフレームの艶出し準備に使用しています。バフ磨きの時間も短くなり、仕上がりにも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする