ウェット&ドライペーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素●基材:ラテックス系紙●粒度:#1000●入数:100枚 注文コード76513807 品番EA366RT-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,328
販売価格(税別)
8,480
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

水研ぎ・空研ぎ兼用
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。
柔らかな紙質で手になじみます。

仕様●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素●基材:ラテックス系紙●粒度:#1000●入数:100枚 アズワン品番65-2120-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする