エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 布ペーパー
ウェット&ドライペーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
仕様
●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素●基材:ラテックス系紙●粒度:#220●入数:100枚
注文コード
76513877
品番
EA366RT-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,997
販売価格(税別)
¥
7,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
水研ぎ・空研ぎ兼用
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。
柔らかな紙質で手になじみます。
仕様
●サイズ:230×280mm●砥粒:炭化ケイ素●基材:ラテックス系紙●粒度:#220●入数:100枚
アズワン品番
65-2118-81