曜日別特売
EA423RC-34A オーリング (高圧用) エスコ 76515173

オーリング (高圧用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード76515173品番EA423RC-34A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
355

耐圧、耐油

材質ニトリルゴム(1種B)内径(Φmm)33.7線径(Φmm)3.5機能耐圧、耐油JIS呼びJIS番号:P-34アズワン品番65-2121-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする