※画像は代表画像です
エスコ
オーリング(ニトリル2種/固定用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(2個)
線径(Φmm)
1.5
1.5
2
内径(Φmm)
10.7
11.5
13.5
21.5
24.5
28.5
31.5
34.5
38.5
2.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
4.5
5.5
8.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76516546
品番
EA423RW-11.2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
耐油
材質
ニトリルゴム2種
内径(Φmm)
10.7
線径(Φmm)
1.5
機能
耐油
JIS呼び
JIS番号:S-11.2
アズワン品番
65-2122-66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76516546
EA423RW-11.2A
76516178
EA423RS-11.2A
オーリング(フッ素ゴム/固定用)
エスコ
1袋(5個)
¥
505
税込
¥
556
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)