※画像は代表画像です
エスコ
オーリング(ニトリル2種/固定用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(2個)
線径(Φmm)
1.5
1.5
2
内径(Φmm)
4.5
11.5
13.5
21.5
24.5
28.5
31.5
34.5
38.5
2.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
4.5
5.5
8.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76516835
品番
EA423RW-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
耐油
材質
ニトリルゴム2種
内径(Φmm)
4.5
線径(Φmm)
1.5
機能
耐油
JIS呼び
JIS番号:S-5
アズワン品番
65-2122-60