H・L形鋼用 ビームラックル(丸形ケーブル用 )

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●サイズ(W×D×H)mm:32.8×20×15●重量(g):5●材質:SUS304●取付穴径(mm):6〜12●適応ケーブル径(mm):Φ6〜12 注文コード76517079 品番EA440AF-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

横ずれ防止機能付。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:32.8×20×15●重量(g):5●材質:SUS304●取付穴径(mm):6〜12●適応ケーブル径(mm):Φ6〜12 アズワン品番65-2123-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする