エスコ
エスコの 電路支持材/支持金具
エスコの 形鋼用配線・配管部材
エスコの 吊金具
エイム(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76517106
品番
EA440AF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,807
販売価格(税別)
¥
4,370
バスケットに入れる
形鋼から吊ボルトを下すための金具。複合傾斜対応タイプ。
仕様
●吊ボルト径:W3/8”●適合フランジ厚:1〜25mm●許容静荷重:パターン1:100kgパターン2:150kgパターン3:100kg●材質:ステンレス(SUS304)●入数:1個
アズワン品番
65-2123-23