ホースクランプ(イヤー型)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10袋) 仕様●バンド幅(mm):7●厚み(mm):0.5●適合直径(mm):37〜45●入数:10個●材質:AISI304(304SS) 注文コード76517377 品番EA463AW-145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥781
販売価格(税別)
710
この商品は仕様・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。

仕様●バンド幅(mm):7●厚み(mm):0.5●適合直径(mm):37〜45●入数:10個●材質:AISI304(304SS) アズワン品番65-2127-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
車両や機械に

だいぶん数をこなさないと使いづらい。6個の穴の何処かに3個の爪を差し込んでカシメる。カシメた結果がホースの厚さや硬度により強すぎたり弱すぎたりするので、同じ物をしめるのに向いているでしょうね。毎度違うものを締めるには難しい。再使用もできないしね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする