ホースクランププライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76517727 品番EA463PF-4
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,200円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,540
販売価格(税別)
11,400

ラチェットロック付
先端多方向スロット
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に

仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート アズワン品番65-2127-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする