エルボ(ACドレンパイプ用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(塩ビ管):25●入数:1個●有効長(mm):26●全長(mm):45●材質:ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS 注文コード76517754 品番EA471GB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,034
販売価格(税別)
940
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。

仕様●呼び径(塩ビ管):25●入数:1個●有効長(mm):26●全長(mm):45●材質:ABS発泡・架橋ポリ発泡体・ABS アズワン品番65-2129-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする