仕様●(3/8”)ソケット(6角):5.5・7・8・10・12・13mm●(3/8”)ソケット(12角):14・17・19・21・22・24mm●(3/8”)エクステンションバー:100・150mm●スパナ:5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm●めがねレンチ:5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm●モンキーレンチ:150・300mm●コンビネーションプライヤー:200mm●(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm●(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150mm●ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●スクレーパー:150mm●(3/8”)ラチェットハンドル:180mm●(3/8”)スピンナーハンドル:300mm●ニッパー:159mm●(3/8”)ユニバーサルジョイント:45mm●ボールピンハンマー:720g●平行ピンポンチ:3・4・5・6・8mm●平タガネ:19×190mm●ウォーターポンププライヤー:250mm●ラジオペンチ:160mm●(+)スタビードライバー:#2×25mm●(-)スタビードライバー:6×25mm●板ラチェット差替えドライバーセット:(+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm●ケースサイズ:520(W)×215(D)×300(H)mm●ケース材質:スチール製●型抜き材質:EVA製●重量:19.9kg
アズワン品番65-2105-52