プーラー用センターボルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M12×1.5●長さ(mm):130●幅(mm):12●六角対辺(mm):13●適合プーラー品番:18-0、44-1(EA500AC-100)、45-1(EA500BC-100)、14-01、14-1 注文コード76519215 品番EA500ZB-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,703
販売価格(税別)
9,730
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径(mm):M12×1.5●長さ(mm):130●幅(mm):12●六角対辺(mm):13●適合プーラー品番:18-0、44-1(EA500AC-100)、45-1(EA500BC-100)、14-01、14-1 アズワン品番65-2131-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする