エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの コンテナ台車
100kg ドーリー(ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76519416
品番
EA505TH-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2〜-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
アズワン品番
65-2131-74