エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
27.8L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519425
品番
EA506AA-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
軽い力で折りたたみ作業がスムーズです。
積み重ね可能
仕様
●容量:27.8L●外寸(mm):440×318×248●内寸(mm):407×284×242●有効内寸:406×283×234mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ライトブルー●圧縮荷重:4.8kN(490kgf)●折りたたみ時全高:85mm
アズワン品番
65-2131-75