エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
30.6L 折畳コンテナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519443
品番
EA506AA-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,784
販売価格(税別)
¥
3,440
バスケットに入れる
積み重ね可能
仕様
●容量:30.6L●外寸(mm):380×305×331●内寸(mm):346×276×320●有効内寸:346×276×312mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:6.27kN(640kgf)●折りたたみ時全高:74mm
アズワン品番
65-2131-77