20.5L 折畳コンテナ(薄型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76519459 品番EA506AA-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

4辺にラベル剥離用シボ面有
折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。

仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm アズワン品番65-2131-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする