エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
52.7L 折畳コンテナ(薄型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76519495
品番
EA506AA-515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
仕様
●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●内寸(mm):494×336×319●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm
アズワン品番
65-2131-87